Motion
10XL025-6FA2
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550901
N° MFR10XL025-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550901
N° MFR10XL025-6FA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15.70 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620438
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057620438

Aperçu

Description du fabricant
10XL025-6FA2 10XL025-6FA2, POULIE DE DISTRIBUTION