Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.4530 po
- Alésage Diamètre1 po
- Taille de la bague1108
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Alésage maximal Diamètre1-1/8 po, 28 mm
- Extérieur Diamètre1.25 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké1.0000 po
- Poids0.35 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2,54 cm
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant1108x1
- Numéro CUP du fabricant00195057289970
- MatérielAcier
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis55 lb-po, 6.21 N-m
- CUP_NON00195057289970
- Couple de la clé55 po/lb