Motion
110MP025-DFB4
0 - 110 dents, 0.3125 po diamètre de diamètre, 2.7813 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11551019
N° MFR110MP025-DFB4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 110 dents, 0.3125 po diamètre de diamètre, 2.7813 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11551019
N° MFR110MP025-DFB4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7813 po

Détails

  • Nombre de Dents  
    110

Aperçu

Description du fabricant
110MP025-DFB4 110MP025-DFB4, TIRAGE DE LA PÉRIODE