Motion
12.02.36 D 03  BN4 /-2.625-SFREE

HYDAC CORP
12.02.36 D 03 BN4 /-2.625-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11554172
N° MFR12.02.36 D 03 BN4 /-2.625-SFREE
Prix865.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
12.02.36 D 03 BN4 /-2.625-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11554172
N° MFR12.02.36 D 03 BN4 /-2.625-SFREE
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
Prix865.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    67.31 mm|2.65 po
  • Longueur
    914.4 mm|36 po
  • Diamètre extérieur
    152.4 mm|6 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)

Aperçu

Description du fabricant
2211496 12.02.36 D 03 BN4 /-2.625-SFREE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté