Motion
120LP100
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556978
N° MFR120LP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556978
N° MFR120LP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    363.10 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    P1
  • Numéro CUP du fabricant
    195057627772
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057627772

Aperçu

Description du fabricant
120LP100 120LP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1