Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.7500 po
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Taille de la bague1210
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Alésage maximal Diamètre1-1/4 po, 31.75 mm
- Extérieur Diamètre3.375 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille du filetage3/8 po
- Alésage fini stocké1.1250 po
- Poids0.399 lb
- Largeur3.375 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-1/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant1210x1-1/8
- Numéro CUP du fabricant195057290396
- MatérielAcier
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis175 lb-po, 19.77 N-m
- CUP_NON195057290396
- Couple de la clé175 po/lb