Motion
1210X15MM
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11557062
N° MFR1210X15MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11557062
N° MFR1210X15MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/4 po, 31.75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.375 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Alésage fini stocké
    15 mm
  • Poids
    0.65 lb
  • Largeur
    3.375 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 15 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210x15mm
  • Numéro CUP du fabricant
    195057290440
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    175 lb-po, 19.77 N-m
  • CUP_NON
    195057290440
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1210X15MM 1210X15MM, DOUILLE TL, 15 MM F