Motion
12MP025M6CA3
Poulie de courroie de distribution – dent 12 , diamètre de diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 7.30 mm
N° D’ARTICLE MI11557614
N° MFR12MP025M6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 12 , diamètre de diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 7.30 mm
N° D’ARTICLE MI11557614
N° MFR12MP025M6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.30 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057004504
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    12
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057004504

Aperçu

Description du fabricant
12MP025M6CA3 12MP025M6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION