Motion
14H200-6FS8
14H200-6FS8, Poulie de distribution, 3/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11558929
N° MFR14H200-6FS8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14H200-6FS8, Poulie de distribution, 3/4 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11558929
N° MFR14H200-6FS8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    55.20 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057629493
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057629493

Aperçu

Description du fabricant
14H200-6FS8 14H200-6FS8, POULIE DE DISTRIBUTION,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif