Motion
20L075-6FS6
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 59.90 mm
N° D’ARTICLE MI11562075
N° MFR20L075-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 59.90 mm
N° D’ARTICLE MI11562075
N° MFR20L075-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    59.90 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625754
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625754

Aperçu

Description du fabricant
20L075-6FS6 20L075-6FS6, POULIE DE DISTRIBUTION,