Motion
2517X1-15/16
Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-15/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564653
N° MFR2517X1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1-15/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564653
N° MFR2517X1-15/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-15/16 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292604
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292604
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517X1-15/16 2517X1-15/16, DOUILLE TL, 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon