Motion
1655
Tambour en polyéthylène à tête ouverte Lab Pack, 55 gal, verrou à levier en plastique, jaune
N° D’ARTICLE MI11565039
N° MFR1655
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour en polyéthylène à tête ouverte Lab Pack, 55 gal, verrou à levier en plastique, jaune
N° D’ARTICLE MI11565039
N° MFR1655
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    Dessus de 23.75 po (60.3cm), bas de 19.38 po (49.2cm)
  • Hauteur totale
    39.125 po

Détails

  • Capacité
    55 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Levier de verrouillage en plastique
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Type
    Trousse de laboratoire
  • Numéro de non-certification
    1H2/X80/S, 1H2/Y100/S

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE OUVERTE JAUNE 1655 1655 55 GAL
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté