Motion
25B32SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 32 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11565325
N° MFR25B32SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 32 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11565325
N° MFR25B32SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6880 po
  • Diamètre du pas
    2.5510 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057389052
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
25B32SS 25B32SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX,