Motion
26XL037-SFM4
Dents 0 - 26 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 41.50 mm
N° D’ARTICLE MI11567326
N° MFR26XL037-SFM4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 26 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 41.50 mm
N° D’ARTICLE MI11567326
N° MFR26XL037-SFM4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    41.50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Nombre de Dents  
    26

Aperçu

Description du fabricant
26XL037-SFM4 26XL037-SFM4, POULIE DE DISTRIBUTION