Motion
28-2P06-DFP3
Dents 0 - 28 , diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 17.30 mm
N° D’ARTICLE MI11567717
N° MFR28-2P06-DFP3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 28 , diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 17.30 mm
N° D’ARTICLE MI11567717
N° MFR28-2P06-DFP3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    17.30 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    28

Aperçu

Description du fabricant
28-2P06-DFP3 28-2P06-DFP3, POULIE DE DISTRIBUTION