Motion
30XHR400
30XHR400, poulie de distribution R2
N° D’ARTICLE MI11569057
N° MFR30XHR400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30XHR400, poulie de distribution R2
N° D’ARTICLE MI11569057
N° MFR30XHR400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    209.40 mm
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057631731
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    195057631731

Aperçu

Description du fabricant
30XHR400 30XHR400, POULIE DE DISTRIBUTION, R2