Motion
32-8MXF21X1-3/8
32-8MXF21x1-3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11569579
N° MFR32-8MXF21X1-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-8MXF21x1-3/8, Alésage fini de la poulie de distribution 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11569579
N° MFR32-8MXF21X1-3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    79.90 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817692
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817692

Aperçu

Description du fabricant
32-8MXF21X1-3/8 32-8MXF21X1-3/8, CALENDRIER