Motion
38-5MX25-1108
38-5MX25-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI11571617
N° MFR38-5MX25-1108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-5MX25-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI11571617
N° MFR38-5MX25-1108

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    59.30 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057816275
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    195057816275

Aperçu

Description du fabricant
38-5MX25-1108 38-5MX25-1108, TIRAGE DE LA PÉRIODE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good