Motion
41B48
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572615
N° MFR41B48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572615
N° MFR41B48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.9290 po
  • Diamètre du pas
    7.6450 po
  • Poids
    4.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390386
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390386

Aperçu

Description du fabricant
41B48 41B48, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4