Motion
42AT10/18-2
42AT10/18-2, Poulie de distribution 10 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11572782
N° MFR42AT10/18-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
42AT10/18-2, Poulie de distribution 10 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11572782
N° MFR42AT10/18-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    55.40 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057718258
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    AT10mm
  • CUP_NON
    195057718258

Aperçu

Description du fabricant
42AT10/18-2 42AT10/18-2, POULIE DE DISTRIBUTION,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif