Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Taille de la bague4545
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Extérieur Diamètre10 po
- Largeur10 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-3/4 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057296336
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057296336
- Couple de la clé2450 po/lb