Motion
48LP100
48LP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11574086
N° MFR48LP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48LP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11574086
N° MFR48LP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    144.80 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057627673
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057627673

Aperçu

Description du fabricant
48LP100 48LP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1