Motion
84HQ150
84HQ150, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11578903
N° MFR84HQ150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
84HQ150, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11578903
N° MFR84HQ150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.3125 po
  • Largeur
    14.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057629455
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    84
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057629455

Aperçu

Description du fabricant
84HQ150 84HQ150, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1