Motion
96LH075
96LH075, Poulie de distribution H
N° D’ARTICLE MI11580027
N° MFR96LH075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
96LH075, Poulie de distribution H
N° D’ARTICLE MI11580027
N° MFR96LH075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    290.30 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057626621
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    96
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057626621

Aperçu

Description du fabricant
96LH075 96LH075, POULIE DE DISTRIBUTION, H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good