Motion
JAX1
Bague à débranchement rapide - Alésage de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI11581014
N° MFRJAX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Alésage de 2,5 cm, acier
N° D’ARTICLE MI11581014
N° MFRJAX1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.25
  • Largeur
    1.25

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057200654
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057200654

Aperçu

Description du fabricant
JAX1 JAX1, DOUILLE QD, FINI 1 POUCE B