Motion
MX4-3/8
Bague à déconnexion rapide - Alésage 4-3/8 po, 65-45-12 matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11581176
N° MFRMX4-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 4-3/8 po, 65-45-12 matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11581176
N° MFRMX4-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-3/8 po
  • Taille de la bague
    M
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.0
  • Largeur
    10.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057288195
  • Matériel
    Fer ductile 65-45-12
  • CUP_NON
    00195057288195

Aperçu

Description du fabricant
MX4-3/8 MX4-3/8, QD BUSHING, 4-3/8 INCH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer