Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Pas diamétral24
- Largeur de la face0.1880 po
- Diamètre du moyeu0.5000 po | 12.70 mm
- Diamètre extérieur0.7100 po
- Largeur totale0.4370 po
- Diamètre du pas0.6250 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation#6-32
- Poids0.5 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSS2415
- Numéro CUP du fabricant00195057186750
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de dents15
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON00195057186750
Aperçu
- B&B Manufacturing offre des engrenages à éperon externes en laiton, en acier, en acier inoxydable et en fonte.
- Nos engrenages droits de série sont offerts avec des moyeux et une longueur globale de 0.437” à travers l’alésage.
- Nos engrenages droits de série ont un angle de pression de 14.5 ou 20 degrés, une variété d’options d’alésages simples et finis minimums et une variété de diamètres.
- Tous les engrenages de B&B Manufacturing respectent et dépassent les normes de qualité AGMA et nos propres tolérances de fabrication de précision.
- Nous offrons également la fabrication d’engrenages personnalisés.
- Nous pouvons fabriquer des engrenages dans divers matériaux tels que le plastique, le laiton, l’acier et l’aluminium.
- Nous pouvons fabriquer des engrenages droits, des engrenages biseautés, des engrenages hélicoïdaux, des grappes d’engrenages, des engrenages métriques, des engrenages anti-retour, des engrenages à vis sans fin, des flasques d’engrenage, du matériel d’engrenage, des arbres de pignon, des cliquets et des cliquets.
- Nous pouvons également fabriquer des engrenages avec des moyeux de goupille, des moyeux de pince ou sans moyeu.
- B&B Manufacturing est un fournisseur fiable d’engrenages de qualité pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO), les distributeurs et les marchés de la transmission d’énergie et de la mécanique de précision, ainsi que le gouvernement et l’armée.
- Disponibles en tailles métriques et américaines (pouces), nos engrenages répondent aux normes AGMA (American Gear Manufacturers Association), présentent un nombre personnalisé de dents et sont offerts en angle de pression de 14.5 degrés et en angle de pression de 20 degrés.