Motion
SS6436
Engrenage à émerillon externe - 64 DP, 20 ° PA, 36 dents, 0.1880 po face, 0.2500 po alésage, alésage simple minimum, matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11582292
N° MFRSS6436
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 64 DP, 20 ° PA, 36 dents, 0.1880 po face, 0.2500 po alésage, alésage simple minimum, matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11582292
N° MFRSS6436
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Pas diamétral
    64
  • Largeur de la face
    0.1880 po
  • Diamètre du moyeu
    0.5000 po | 12.70 mm
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Diamètre du pas
    0.5630 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    #6-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057186552
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    00195057186552

Aperçu

Description du fabricant
SS6436 SS6436, ENGRENAGE DROIT, ALÉSAGE 1/4 POUCES,
  • B&B Manufacturing offre des engrenages à éperon externes en laiton, en acier, en acier inoxydable et en fonte.
  • Nos engrenages droits de série sont offerts avec des moyeux et une longueur globale de 0.437” à travers l’alésage.
  • Nos engrenages droits de série ont un angle de pression de 14.5 ou 20 degrés, une variété d’options d’alésages simples et finis minimums et une variété de diamètres.
  • Tous les engrenages de B&B Manufacturing respectent et dépassent les normes de qualité AGMA et nos propres tolérances de fabrication de précision.
  • Nous offrons également la fabrication d’engrenages personnalisés.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages dans divers matériaux tels que le plastique, le laiton, l’acier et l’aluminium.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages droits, des engrenages biseautés, des engrenages hélicoïdaux, des grappes d’engrenages, des engrenages métriques, des engrenages anti-retour, des engrenages à vis sans fin, des flasques d’engrenage, du matériel d’engrenage, des arbres de pignon, des cliquets et des cliquets.
  • Nous pouvons également fabriquer des engrenages avec des moyeux de goupille, des moyeux de pince ou sans moyeu.
  • B&B Manufacturing est un fournisseur fiable d’engrenages de qualité pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO), les distributeurs et les marchés de la transmission d’énergie et de la mécanique de précision, ainsi que le gouvernement et l’armée.
  • Disponibles en tailles métriques et américaines (pouces), nos engrenages répondent aux normes AGMA (American Gear Manufacturers Association), présentent un nombre personnalisé de dents et sont offerts en angle de pression de 14.5 degrés et en angle de pression de 20 degrés.