Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Longueur0.85 po / 21.59 mm
- Poids0.045 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .