Motion
5600X16X16X16

World Wide Fittings
5600X16X16X16

Tuyau mâle à tuyau mâle à tuyau mâle en T
N° D’ARTICLE MI11590324
N° MFR5600X16X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
5600X16X16X16

Tuyau mâle à tuyau mâle à tuyau mâle en T
N° D’ARTICLE MI11590324
N° MFR5600X16X16X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.31 po / 33.274 mm
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
5600X16X16X16 T-SHIRT À TUYAU POUR HOMMES