Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.524 po
Détails
- Type d’adaptateurJoints d’étanchéité, joints d’étanchéité et accessoires/joints toriques
- Matériau du corpsCaoutchouc Buna-N
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Type de produitJoints d’étanchéité et accessoires de joint d’étanchéité
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .