Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.0000 po
- Bride Épaisseur0.3400 po
- Taille hexagonale0.2500 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.66 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.16000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement350 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1050 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTR-HT-R
- CUP_NON841946128430
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement