Motion
PTR-2.00-HT-R

PCI
PTR-2.00-HT-R

Rouleau à rail simple - série PTR-HT-R, diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.6250 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613269
N° MFRPTR-2.00-HT-R
Prix266.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-2.00-HT-R

Rouleau à rail simple - série PTR-HT-R, diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.6250 po, diamètre de goujon de 0.8750 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613269
N° MFRPTR-2.00-HT-R
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
Prix266.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTR-HT-R
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946128416

Aperçu

Description du fabricant
PTR-2.00-HT-R PTR-2.00-HT-R (PISTE D'ÉLÉMENT
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application