Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.86 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.12000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement350 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2940 lbf
- Capacité de charge statique radiale2140 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePTR-HT-R
- Type de goujonStandard
- CUP_NON841946128577
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application