Motion
PXR-2.00-SS-R

PCI
PXR-2.00-SS-R

Rouleau simple XR - Série PXR-SS-R, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613301
N° MFRPXR-2.00-SS-R
Prix543.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-2.00-SS-R

Rouleau simple XR - Série PXR-SS-R, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613301
N° MFRPXR-2.00-SS-R
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
Prix543.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PXR-SS-R
  • CUP_NON
    841946131911

Aperçu

Description du fabricant
PXR-2.00-SS-R PXR-2.00-SS-R (PLAIN - XR
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux