Motion
FFTRY-1.25-HT

PCI
FFTRY-1.25-HT

Rouleau à fourche à double bride - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 1.5625 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11613450
N° MFRFFTRY-1.25-HT
Prix210.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-1.25-HT

Rouleau à fourche à double bride - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 1.5625 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11613450
N° MFRFFTRY-1.25-HT
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
Prix210.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre de la bride
    1.5625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2200 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FFTRY-HT
  • CUP_NON
    841946146939

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-1.25-HT FFTRY-1.25-HT - CROCHET - FLA