Motion
53E102 VAPORISATEUR À ENGRENAGES NUS/400 ML

WALTER SURFACE TECH
53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML

VAPORISATEUR D'ENGRENAGES OUVERTS 400ML PK12
N° D’ARTICLE MI11613620
N° MFR53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML

VAPORISATEUR D'ENGRENAGES OUVERTS 400ML PK12
N° D’ARTICLE MI11613620
N° MFR53E102 OPEN GEAR SPRAY/400 ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 ml
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Lubrification
  • Couleur
    Gris
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    662980040683
  • Qté du colis
    12
  • Types de produits
    MRE / Lubrifiant
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Tous les métaux
  • Plage de température
    -4-356 °F
  • Type
    Lubrifiant longue durée
  • CUP_NON
    662980040683

Aperçu

Description du fabricant
53E102 VAPORISATEUR À ENGRENAGES NUS/400 ML
  • Contient des additifs de molybdène et d’EP pour une lubrification à haute charge; très adhésif; résistant à l’eau et à la saleté; température de travail : -20 °C à 180 °C (-4 °F à 356 °F); résiste aux charges allant jusqu’à 90 000 lb/in2; tous les types de chaînes, d’entraînements et d’engrenages robustes; machines et chariots élévateurs à fourche; engrenages nus; câbles métalliques; ENGRENAGES OUVERTS est une graisse pour engrenages à haute charge adhérente et durable qui empêche le contact métal sur métal. Augmente l’efficacité et la durée de vie des entraînements et des engrenages, même dans les environnements difficiles.