Motion
53F223
BLOC D’ESPACEURS HT 500ML
N° D’ARTICLE MI11613622
N° MFR53F223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BLOC D’ESPACEURS HT 500ML
N° D’ARTICLE MI11613622
N° MFR53F223
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500ml / 16.9 oz liq.

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Eau
  • Biodégradabilité
    Biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980218051
  • Comp. peinture
    Compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • CUP_NON
    662980218051

Aperçu

Description du fabricant
53F223 BLOC D’ÉCLABOUSSURES HT / 500ML
  • Biodégradable
  • Sans COV, sans solvant et sans silicone
  • N’interfère pas avec le processus d’adhérence de la peinture
  • Inodore
  • Plage d’intensité effective : 100 à 400 A
  • Permet le soudage à plusieurs passages

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté