Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400ml / 13.5 oz liq.
Détails
- ApparenceLiquide
- ApplicationAnti-éclaboussures pour soudage
- Formulation de baseEau
- BiodégradabilitéBiodégradable
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CouleurBleu
- Type de contenantAérosol
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3810.90.0000
- Numéro CUP du fabricant662980257869
- Comp. peintureCompatible avec la peinture
- Énoncé de la proposition 65Oui
- CUP_NON662980257869
Aperçu
- Formule à base d’eau – biodégradable, ininflammable, inodore
- Produit multifonctionnel - peut également être utilisé comme nettoyant/dégraissant
- Fonctionne également humide ou après que le produit est sec
- Excellentes propriétés d’adhérence de la peinture - aucun nettoyage spécial requis pour les opérations de revêtement après soudage
- Compatible avec l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable
- Sans COV, sans solvant et sans silicone
- Contient des inhibiteurs de corrosion pour une protection contre la corrosion à court terme