Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur500 ml / 16.9 oz liq.
- Hauteur totale5.6 po
- Largeur totale3.14 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Détails supplémentairesTout usage
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoyant/dégraissant
- Instructions pour la demandeRTU
- CertificationSans COV
- Type de produit chimiqueAqeuous
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurRose
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBouteille à vaporiser
- ECCNEar99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairGobelet fermé : <gt/>93.3°C (<gt/>199.9°F)
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxSans mousse
- Code d’harmonisation3402.20.9090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980323274
- Température de fonctionnement maximale65°C à 149 °F
- Quantité du colis12.000
- Gamme de produitsMATRICE D'OR PRÊTE POUR L'ACHAT\
- Types de produitsNettoyant et dégraissant industriel
- ParfumÉvanouissement
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesPlastique, acier inoxydable, acier, béton
- Fiche technique
- CUP_NON662980323274
Aperçu
- Inhibiteurs de corrosion intégrés pour prévenir la rouille instantanée; sans mousse pour les systèmes de nettoyage à haute pression ou à agitation; non toxiques, ininflammables, sans COV; nettoie les pièces efficacement et surtout en toute sécurité; formule efficace prête à l’emploi; formulations sans mousse; à base d’eau. Sans solvant. Sans phosphate; formule haute résistance, prête à l’emploi; peut résister à une chaleur allant jusqu’à 90°C (194°F) pour un nettoyage maximal; élimination des huiles et des graisses des pièces ferreuses; entretien des installations; toutes les tâches de nettoyage appliquées à la main; élimination des contaminants organiques; nettoie les planchers, les murs, les tables, etc.; neutralise les composants acides résiduels des solutions de nettoyage des soudures;; GOLD MATRIX READY™ une formule sans mousse qui la rend idéale pour les applications où le moussage pourrait interférer dans le processus de nettoyage. Idéal pour les applications de pulvérisateur à gâchette, les laveuses de pièces chaudes, les bains ultrasoniques, les réservoirs de trempage, les nettoyeurs de plancher et les nettoyeurs haute pression. Élimine les huiles, les graisses, les contaminants organiques, les revêtements pigmentaires, les marqueurs, la fumée, la poussière, les dépôts de carbone et plus encore.