Motion
53G169
Nettoyant dégraissant naturel – RTU, liquide, 1000 L/ 264.6 gal, sac fourre-tout, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613660
N° MFR53G169
Prix12,544.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant dégraissant naturel – RTU, liquide, 1000 L/ 264.6 gal, sac fourre-tout, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613660
N° MFR53G169
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
Prix12,544.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1000 L / 264.6 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    46 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Poids
    2431 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant dégraissant naturel
  • Teneur en alcool
    1% - 5%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoyant/dégraissant
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Certification
    Sans COV, NSF, ACIA
  • Type de produit chimique
    Aqeuous
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Biodégradable
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980705742
  • Température de fonctionnement maximale
    40°C (104°F)
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    CB 100™
  • Types de produits
    Solution de lavage
  • Parfum
    Pomme verte
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Acier, acier inoxydable
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980705742

Aperçu

Description du fabricant
53G169 CB 100 / 1000L
  • Parfum agréable : pas de vapeurs ni de fumées agressives; élimine les contaminants auxquels la plupart des solvants ne peuvent pas faire face; ininflammable, sans solvant, sans COV; prêt à l’emploi, non caustique, non dangereux, sans phosphate et sans butyle; excellent pouvoir nettoyant à température ambiante; biodégradable; CB 100™ est une technologie de nettoyage de nouvelle génération. Propulsée par notre formule exclusive Nature Boost , CB 100™ est inégalée dans sa capacité à éliminer les graisses lourdes, l’antigrippant, l’huile/gras brûlés, la peinture, les résidus alimentaires, les pâtes, les lubrifiants solides, le pétrole brut, le graphite, les protéines et de nombreux autres contaminants industriels tenaces. Compatible avec l’acier et l’acier inoxydable. NSF catégorie C1, enregistrement no 148555.