Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur208 L / 55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale22.9 po
- Poids504.4 lb
Détails
- Détails supplémentairesNettoyant pour préparation de surface
- Teneur en alcool5% - 10%
- Teneur en ammoniac0.01% - 0.1%
- ApplicationPréparation du soudage
- Instructions pour la demandeRTU
- CertificationNSF, ACIA
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurEffacer
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- ECCNEar99
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclairGobelet fermé : 40°C (104°F)
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxSans résidus
- Code d’harmonisation3402.20.9090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980795798
- Température de fonctionnement maximale40°C (104°F)
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsFT 200™
- Types de produitsNettoyant
- ParfumÉvanouissement
- Surfaces nettoyéesPlastique, acier inoxydable, acier, aluminium
- Fiche technique
- CUP_NON662980795798
Aperçu
- Faible teneur en COV (7 %), taux d’évaporation lent et odeur minimale; point d’éclair élevé; sans résidus après essuyage; sans phosphate et biodégradable; FT 200™ prépare les surfaces métalliques pour la peinture, l’apprêt, le revêtement, la liaison, la protection contre la corrosion, la métallisation, le soudage et une variété d’autres processus. S’évapore après avoir essuyé les surfaces. Dure 7x plus longtemps que les solvants de préparation de surface traditionnels à évaporation rapide comme l’acétone. NSF catégorie A1, enregistrement no 142612.