Motion
53G535
Dégraissant – RTU, liquide, 3.78 L/1 gal, cruche, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI11613692
N° MFR53G535
Prix187.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant – RTU, liquide, 3.78 L/1 gal, cruche, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI11613692
N° MFR53G535
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
Prix187.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3.78 L / 1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    11.8 po
  • Largeur totale
    5.9 po
  • Poids
    7.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant/dégraissant industriel
  • Teneur en alcool
    1% - 5%
  • Teneur en ammoniac
    2
  • Application
    Désinfectant
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Type de produit chimique
    Solvant naturel
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Cruche
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Godet fermé 75°C (167°F) PM, ASTM D93
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Décompose la saleté
  • Code d’harmonisation
    3402901000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980153239
  • Température de fonctionnement maximale
    5 à 45°C (41 à 113°F)
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    Dégraissant puissant aux agrumes
  • Types de produits
    Décapant de goudron
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Toutes les surfaces
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980153239

Aperçu

Description du fabricant
53G535 DÉGRAISSANT PUISSANT AU GOUDRON ET AUX AGRUMES 3
  • Pas besoin de dilution; 100 % de solvant naturel et de D-limonène; remplacement du shampooing moteur au pétrole; rinçage à l’eau; point d’éclair de 75°C (168.8° F); nouvelle formule normale et robuste. Le dégraissant aux agrumes pour usage intensif nettoie et émulsifie pour décomposer les contaminants difficiles comme l’asphalte, le bunker, le carbone, la graisse, l’huile et les résidus de goudron qui sont liés sur toutes les surfaces. Sa base 100 % naturelle faite de D-Limonène est la solution de rechange parfaite aux produits à base de pétrole.