Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15.7 po
- Largeur totale9.4 po
- Poids49.7 lb
Détails
- Détails supplémentairesNettoyant/dégraissant industriel
- Teneur en alcool1% - 5%
- Teneur en ammoniac3
- ApplicationDésinfectant
- Instructions pour la demandeRTU
- Type de produit chimiqueSolvant naturel
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurBrun
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNEar99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairGodet fermé 75°C (167°F) PM, ASTM D93
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxDécompose la saleté
- Code d’harmonisation3402901000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980264607
- Température de fonctionnement maximale5 à 45°C (41 à 113°F)
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsDégraissant puissant aux agrumes
- Types de produitsDécapant de goudron
- ParfumAgrumes
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesToutes les surfaces
- Fiche technique
- CUP_NON662980264607
Aperçu
- Pas besoin de dilution; 100 % de solvant naturel et de D-limonène; remplacement du shampooing moteur au pétrole; rinçage à l’eau; point d’éclair de 75°C (168.8° F); nouvelle formule normale et robuste. Le dégraissant aux agrumes pour usage intensif nettoie et émulsifie pour décomposer les contaminants difficiles comme l’asphalte, le bunker, le carbone, la graisse, l’huile et les résidus de goudron qui sont liés sur toutes les surfaces. Sa base 100 % naturelle faite de D-Limonène est la solution de rechange parfaite aux produits à base de pétrole.