Motion
53H152 ZINC-200 AÉROSOL/326G

WALTER SURFACE TECH
53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G

ZINC-200 AÉROSOL 326G PK12
N° D’ARTICLE MI11613711
N° MFR53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G

ZINC-200 AÉROSOL 326G PK12
N° D’ARTICLE MI11613711
N° MFR53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 ml / 11.5 oz
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Application
    Inhibiteur de corrosion
  • Certification
    ACIA
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Mélange
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Gamme de produits
    ZINC-200™
  • Type
    Liquide

Aperçu

Description du fabricant
53H152 ZINC-200 AÉROSOL/326G
  • Combat activement la rouille et la corrosion; Protection à double action (couche de résine et action galvanique); zinc pur à 95 %; fini terne, sèche au toucher en 3-5 minutes; Conforme aux spécifications ASTM A780 et MIL; Pour utilisation sur : Métaux ferreux, acier; Fabrication, réparation et installation de clôtures, de structures extérieures, d’équipement de terrain de jeu et de sport, d’échafaudages, de systèmes de conduits et de climatisation, d’équipements marins et de structures architecturales et ornementales; pièces exposées aux intempéries; équipement marin; retouche et réparation de composants en acier; ZINC-200™ est un vaporisateur de protection contre la corrosion à séchage rapide et haute performance spécialement formulé pour les métaux ferreux. Offre la protection ultime, même lorsque les surfaces sont égratignées.