Motion
53X008 OMNI / 208L

WALTER SURFACE TECH
53X008 OMNI / 208L

PRO CLEAN 208L
N° D’ARTICLE MI11613827
N° MFR53X008 OMNI / 208L
Prix5,532.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
53X008 OMNI / 208L

PRO CLEAN 208L
N° D’ARTICLE MI11613827
N° MFR53X008 OMNI / 208L
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
Prix5,532.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.000

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    662980030691
  • Parfum
    Vanille
  • Surfaces nettoyées
    Tous les métaux
  • CUP_NON
    662980030691

Aperçu

Description du fabricant
53X008 OMNI / 208L
  • Parfum agréable – pas de fumées ou de vapeurs agressives; ininflammable, sans silicone, sans téflon; point d’éclair élevé 266F (130ºC); compatible avec le nettoyant/dégraissant pour pièces Bio-Circle® L, force diélectrique 350 volts/mil, tension de claquage diélectrique 35 000 volts conformément à la norme ASTM D877-13, procédure A; biodégradable; nettoyant/lubrifiant/protecteur d’entretien multifonctionnel. Excellente capacité de pénétration et de lubrification. Protège les surfaces contre l’oxydation. NSF catégorie A8, enregistrement no 142610.