Motion
C5-LI31-42
Cote C, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615278
N° MFRC5-LI31-42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615278
N° MFRC5-LI31-42

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    43.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    54.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Largeur totale du cadre
    54.75 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR C5-LI31-42

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon