Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.50 mm
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3.6250 po | 92.09 mm
- Espacement min. des trous de boulon2.6250 po | 66.70 mm
- Hauteur de montage6.5000 po | 165.09 mm
- Plaque de montage Taille101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale6.5000 po, 165.09 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue1.8750 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, canalisations traitées thermiquement, placage en zinc
- ApplicationChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1000 lb, 453.6 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 110
- Type de roulettePivot sans goupille
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseArgent
- Matériau de baseAluminium
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Numéro de catalogue du fabricant110AX05228S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementMarron
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypePivot sans goupille
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur aluminium