Motion
110AX06228SPLB

ALBION INDUSTRIES
110AX06228SPLB

110AX06228SPLB
N° D’ARTICLE MI11631338
N° MFR110AX06228SPLB
Prix344.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
110AX06228SPLB

110AX06228SPLB
N° D’ARTICLE MI11631338
N° MFR110AX06228SPLB
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
Prix344.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur de montage
    7.5000 po | 190.50 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.5625 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    1.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, frein PLB intégré
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de support de roulettes
    Pivot sans goupille
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Pivot sans goupille
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Marron
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 110
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Marron
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
110AX06228SPLB 6X2 ROULETTE EN POLYURA