Motion
110AX08228SPLB

ALBION INDUSTRIES
110AX08228SPLB

110AX08228SPLB
N° D’ARTICLE MI11631342
N° MFR110AX08228SPLB
Prix362.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
110AX08228SPLB

110AX08228SPLB
N° D’ARTICLE MI11631342
N° MFR110AX08228SPLB
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
Prix362.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.9375 po | 125.40 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.4375 po | 61.89 mm
  • Hauteur de montage
    10.1250 po | 257.19 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4.0000 po
  • Hauteur totale
    10.1250 po, 257.18 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 5-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    1.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, placage de zinc, frein PLB intégré
  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
  • ID du roulement
    0.5.000 po, 12.70 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Verrouillage de la pédale
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de support de roulettes
    Pivot avec frein
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Pivotement avec frein de roue
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Marron
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110AX08228SPLB
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 110
  • Plaque supérieure
    101.6 mm x 139.7 mm, 4 po x 5-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Marron
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Pivot avec frein
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
110AX08228SPLB 8X2 ROULETTE EN POLYURA